Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 130404 Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP44 Außenbefest. Kabeleinf.1 oben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 130404 Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP44 Außenbefest. Kabeleinf.1 oben
Artikel-Nr.:
     986-0335311
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     130404
EAN/GTIN:
     4015609010455
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
WALTHER Wandsteckdose 32A 4P 110V 4h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und einer Kabeleinführung oben zur Außenbefestigung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Kennfarbe:
gelb
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Schutzart (IP):
IP44
Isolierter Einbau:
true
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,49*
€ 58,63*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,62*
€ 58,76*
1
€ 5,46*
ab € 45,82*
€ 59,93*
1
Frei Haus
ab € 47,08*
€ 61,68*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 52,52*
€ 68,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.