Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 331409 Kupplung 32A 4P 230V 9h IP44 m.Trompetenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 331409 Kupplung 32A 4P 230V 9h IP44 m.Trompetenverschraubung
Artikel-Nr.:
     986-0335642
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     331409
EAN/GTIN:
     4015609017010
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 32a 230v
WALTHER Kupplung 32A 4P 230V 9h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Kennfarbe:
blau
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 40,24*
€ 48,57*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 41,36*
€ 54,27*
1
€ 5,46*
ab € 41,97*
€ 55,47*
1
Frei Haus
ab € 43,42*
€ 57,10*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 48,85*
€ 63,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,59*
€ 75,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.