Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 460NI Anbaudose gerade 63A 5P 400V 6h IP44 Flansch 107x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 63A 5P 400V 6h IP44 460NI
Anbaudose gerade 63A 5P 400V 6h IP44 460NI
Artikel-Nr.:
     986-0335893
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     460NI
EAN/GTIN:
     4015609020256
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
WALTHER Anbaudose 63A 5P 400V 6h IP44 gerade aus PA6-Material fingersicher nach BGV A3 weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen für erhöhte Umweltanforderungen Flanschmaß 107x100mm Befestigungsmaß 85x77mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Flanschmaß vertikal:
107 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 105,72*
€ 131,80*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 103,83*
€ 132,08*
1
Frei Haus
ab € 108,24*
€ 134,65*
1
Frei Haus
ab € 113,09*
€ 140,02*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 124,24*
€ 152,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,14*
€ 179,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,47*
€ 165,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.