Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 710724 Blindstopfen Messing vernickelt PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen PG21 Messing vern. 710724
Blindstopfen PG21 Messing vern. 710724
Artikel-Nr.:
     986-0337258
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710724
EAN/GTIN:
     4015609028856
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
WALTHER Blindstopfen PG21 aus vernickeltem Messing mit O-Ring
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Farbe:
sonstige
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindesteigung:
1,59 mm
Gewindenenngröße metrisch/PG:
21
Glasfaserverstärkt:
false
Schlagfest:
true
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,55*
€ 3,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,52*
€ 3,83*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 2,78*
€ 4,16*
1
€ 3,90*
ab € 2,90*
€ 4,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.