Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider 5591109 Endstück 100/52mm Inka reinwei


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010
TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010
TEK 100/52 Endstück , ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010
Artikel-Nr.:
     986-0344471
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     5591109
EAN/GTIN:
     7315880022183
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
TEK 100/52 Endstück, ähnlich RAL 9010 TYP: TEK-ES 100/52 9010. TEK ist Bestseller unter den Installationskanälen. Einheitliches Design, vielseitige Funktionalität sind die Schlüsselfaktoren für die Erfolgsgeschichte von TEK. Material: PVC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
universal
Breite:
29 mm
Tiefe:
52 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
false
Geeignet für:
links/rechts
Schnittkaschierung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,96*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,27*
€ 4,97*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,43*
€ 5,19*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 5,42*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,41*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.