Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 210707 Stecker 16A 7P 500V 7h IP44 m.Kabelknickschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther 210707 Stecker 16A 7P 500V 7h IP44 m.Kabelknickschutz
Artikel-Nr.:
     986-0347401
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     210707
EAN/GTIN:
     4015609012268
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 16a 7h
cee-stecker 16a
cee stecker
WALTHER Stecker 16A 7P 500V 7h IP44 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Kabelknickschutz Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Polzahl:
7
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Kennfarbe:
schwarz
Kabeleinführung:
Knickschutztülle
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Phasenwender:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,25*
€ 113,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.