Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 361406SW Kupplung schwarz 63A 4P 400V 6h IP44 m.Trompetenverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung schwarz 63A 4P 400V 6h IP44 361406SW
Kupplung schwarz 63A 4P 400V 6h IP44 361406SW
Artikel-Nr.:
     986-0347412
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     361406SW
EAN/GTIN:
     4015609426218
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a
WALTHER Kupplung 63A 4P 400V 6h IP44 aus PA6-Material Farbe: schwarz mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung für Licht- und Bühnentechnik Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Kennfarbe:
rot
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
gerade
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Militärausführung:
false
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,76*
€ 131,68*
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 134,55*
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 139,82*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 125,05*
€ 152,34*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 124,62*
€ 154,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,05*
€ 148,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.