Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther WEV2041 Endverteiler 22kVA Hart-Polyäthylen Zug. 5x32/6xS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Endverteiler 22 kVA WEV2041
Walther Endverteiler 22 kVA WEV2041
Artikel-Nr.:
     986-0347733
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     WEV2041
EAN/GTIN:
     4015609434961
WALTHER Steckdosenverteiler Anschlussleistung: 22kVA nach IEC61439-4 Gehäuse aus Hart-Polyäthylen hochwärme- und UV-beständig stoß- und schlagfest Farbe: -schwarz- mit Tragegriff RCD-Schutzschalter und Leitungsschutzschalter (MCB) unter Betätigungsklappen schutzisoliert Schutzart : IP 44 Größe ca.: 185 x 342 x 347mm / H-B-T Anschluss: 1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5P 400V 6h Abgang / Absicherung: 1 RCD-Schutzschalter 4P 40A/30 mA -A- 6 Schutzkontaktsteckdosen 16A 2P 230V mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B-
Weitere Informationen:
Ausführung:
Endverteilerschrank
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 24 V / 2-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
0
Höhe:
185 mm
Breite:
335 mm
Tiefe:
335 mm
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
22 kVA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
6
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
6
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 4-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
0
Anzahl der Zählerfelder:
0
Hauptschalter:
ohne
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Bemessungsspannung:
400 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 370,72*
€ 435,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 372,36*
€ 436,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 455,91*
€ 531,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 508,87*
€ 585,92*
€ 5,95*
ab € 881,81*
€ 989,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,92*
€ 697,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,34*
€ 684,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,53*
€ 652,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,46*
€ 626,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,87*
€ 605,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.