Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 015016 Zylindersicherung aM 16A 22x58 träge 500VAC 100kA o.Schlagbolzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 015016 Schmelzsicherung
Legrand 015016 Schmelzsicherung
Artikel-Nr.:
     986-0357467
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     015016
EAN/GTIN:
     3245060150167
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Legrand Zylindersicherung, Betriebsklasse aM (träge), Bemessungsstrom 16 A, Größe 22 x 58 mm, Bemessungsspannung 500 VAC, Ausschaltvermögen 100 kA, ohne Schlagbolzen, Betriebsklasse aM - Teilbereichs-Schutz von Motorstromkreisen, zur Anwendung wenn nur ein Kurzschlussschutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Größe:
22x58 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,27*
€ 8,27*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 8,39*
27 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,66*
€ 8,66*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 8,94*
€ 8,94*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 10,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.