Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5SP4391-7 Leitungsschutzschalter 400V 10kA 3polig C 100A T70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     986-0358038
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SP43917
EAN/GTIN:
     4001869195452
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Leitungsschutzschalter 400V 10kA, 3-polig, C, 100A, T=70mm Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Komfortable Montage- und Anschlusstechnik, einheitliche Zusatzkomponenten und ein durchgängiges Design - das sind die Kennzeichen der Gerätefamilie. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen,Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Siemens Leitungsschutzschalter zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Effektiven Personen-, Investitions- und Anlagenschutz vor Überlast und Kurzschluss. 2. Einheitliches Zubehör in breiter Vielfalt einfach zu montieren und jederzeit austauschbar. 3. Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßig enthaltenem Umgreif- und Berührungsschutz. 4. Klar ersichtliche Schaltstellungsanzeige. 5. Datamatrix-Code vorne am Gerät bietet schnell und einfach alle Infos rund um den Leitungsschutzschalter. 6. Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
4,5
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Mitschaltender Neutralleiter:
false
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3
Zusatzeinrichtungen möglich:
true
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,70*
€ 184,17*
Frei Haus
ab € 163,31*
€ 185,89*
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 195,76*
€ 5,95*
ab € 175,29*
€ 198,27*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 239,75*
€ 268,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,73*
€ 317,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,97*
€ 309,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,59*
€ 301,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,75*
€ 285,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3807
ab € 9,72*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 11,93*
Zubehör
Siemens
5ST38202
ab € 3,43*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,99*
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,12*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 16,55*
Zubehör
Siemens
5ST3058
ab € 320,50*
Zubehör
Siemens
5ST3057
ab € 268,91*
Zubehör
Siemens
5ST3056
ab € 270,37*
Zubehör
Siemens
5ST3055
ab € 232,02*
Zubehör
Siemens
5ST3070
ab € 349,25*
Zubehör
Siemens
5ST3801
ab € 5,17*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 29,30*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 29,89*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.