Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-PBE m.Neutralleiterüberwachung 1SVR550881R9400 Phasenrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB CM-PBE Überwachungsrelais 220 → 240V ac 1, 3-phasig, 1-poliger Schließer DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     986-0706374
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR550881R9400
EAN/GTIN:
     4013614350498
Suchbegriffe:
Industrierelais
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Mit den Dreiphasenüberwachungsrelais CM Reihe kann eine zuverlässige und kontinuierliche Überwachung eines Dreiphasennetzes, den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen garantiert werden. Darum überwachen die Dreiphasenüberwachungsrelais der CM Reihe je nach Bedarf die Phasenspannungen, die Phasenfolge, die Phasenasymmetrie, das Vorhandensein aller Phasen sowie den Neutralleiter.
Weitere Informationen:
Höhe:
78 mm
Breite:
22,5 mm
Tiefe:
78,5 mm
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
220 V | 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
220 V | 440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 37,02*
€ 47,17*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,63*
€ 48,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,38*
€ 56,11*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,02*
€ 58,80*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,44*
€ 69,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,89*
€ 78,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
0 374 04
€ 31,94*
Zubehör
RS Pro
467416
€ 7,7425*
Zubehör
RS Pro
7424138
€ 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.