| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0842330 Herst.-Nr.: 100071 EAN/GTIN: 4019768046737 |
| |
|
| | |
| StarterfassungenmAterial: PC, weiß, T110, Nennwert: 2/250 Einzel-Steckklemmen: 0,5-1qmm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 4gmit Zentralzapfen Typ: 02151, Fassung: sonstige, Werkstoff: Kunststoff, Ausführung: Schraubfassung, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Farbe: weiß, Mit Starteraufnahme: Ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schraubfassung | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Kunststoff | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Fassung: | sonstige | Mit Starteraufnahme: | true |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,18* | € 1,94* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 1,26* | € 2,07* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,40* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|