Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel L 400 S SW Sensor Außenleuchte schwarz 611019


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STEINEL L 400 S Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27
STEINEL L 400 S Schwarz Für die Nutzung im Außenbereich geeignet E27
Artikel-Nr.:
     986-0845000
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     611019
EAN/GTIN:
     4007841611019
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Einfach klassisch, einfach klasse. Sensor-Außenleuchte L 400 S, ideal für Hauswände und Eingangsbereiche, für E 27 Leuchtmittel, 240° Erfassungswinkel, max. 12 m Reichweite, Grundlichtfunktion, mundgeblasenes Kristallglas mit dekorativem Blaseneinschluss.
Weitere Informationen:
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
336 mm
Systemleistung:
60 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
false
Einbau in isolierte Decken, Brandschutz "F mit Dach":
false
Mit Bewegungsmelder:
true
Schlagfestigkeit:
IK03
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
false
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Bildschirmarbeitsplatztauglich:
false
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Mit Lichtsensor:
true
Geeignet für Anbaumontage:
true
Geeignet für Einbaumontage:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Mit Luftschlitzen:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 66,66*
€ 84,88*
€ 5,00*
ab € 66,88*
€ 85,15*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,18*
€ 86,76*
Frei Haus
ab € 68,93*
€ 87,69*
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 83,95*
€ 106,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,77*
€ 119,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
630317
ab € 9,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.