Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco 5NY2010 Mehrfachausleger verzinkt 2armig 60mm D76mm Zopfmaß76mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0853385
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY2010
EAN/GTIN:
     4039806199713
Suchbegriffe:
Lichtmast Doppelausleger
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco
Mastausleger verzinkt Zopfmaß: 76mm (Aufsatz)mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Abgesetzte Form:
false
Mit Fußplatte:
false
Ausleger:
ohne
Mastzopfdurchmesser:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: lichtmast doppelausleger
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 231,19*
€ 280,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,44*
€ 296,57*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 263,63*
€ 313,47*
€ 5,95*
ab € 280,37*
€ 334,19*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 291,62*
€ 345,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,71*
€ 411,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,31*
€ 408,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,08*
€ 390,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,62*
€ 347,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.