Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEG 91301 ALC-B-360 SLU weiß LUXOMATIC Systemleuchte m.BWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0911402
Hersteller:
     B.E.G. Brück Electronic
Herst.-Nr.:
     91301
EAN/GTIN:
     4007529913015
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
System-Leuchten-Unterteile ALC-B/-K mit Bewegungsmelder und Dämmerungsschalter., ALC-B frei kombinierbar mit verschiedenen System-Gläsern! ALC-K inklusive Systemglas Kristall, Erfassungsbereich vertikal 360 Grad und horizontal 120 Grad mit Unterkriechschutz, Wand- oder Außeneckmontage, Zeitsparende Einhand-Stecksockel-Montage, Anschlussmöglichkeit weiterer Leuchten, die über den Bewegungsmelder mitgeschaltet werden können, Lieferung ohne Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Länge:
185 mm
Breite:
107 mm
Höhe/Tiefe:
147 mm
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
II
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
E27
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
false
Spannungsart:
AC
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,93*
€ 47,12*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 35,97*
€ 48,59*
€ 5,00*
ab € 38,12*
€ 50,98*
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 52,30*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 46,85*
€ 61,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
91325
ab € 12,06*
Zubehör
B.E.G. Brück Electronic
94113
ab € 15,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.