Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein 6019261009 SHS-A1Z-SA Schaltscharnier 1We M12 axial Niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-0926820
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019261009
EAN/GTIN:
     4024337029257
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
Schaltscharnier
Scharnierschalter
Sicherheits-Schaltscharnier
Der Scharnierschalter SHS vereint Scharnier und Sicherheitsschalter in nur einer Funktions- und Montageeinheit. Dabei bietet er volle Flexibilität beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhöhten Manipulationsschutz. Das SHS kann an allen Türen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden. Der Schaltpunkt des sicheren Scharnierschalters, kann dabei über den gesamtem Schwenkbereich von 0° bis 180° frei eingestellt werden. Durch den einmal einstellbaren und nachträglich nicht mehr veränderbaren Schaltpunkt bietet das SHS größten Manipulationsschutz. • Sichere, komplette Lösung für drehbare Schutzeinrichtungen mit Scharnieren, umfasst Scharnier und Sicherheitsschalter • Dank Schutzart IP67 für den Einsatz in Bereichen mit schwerer Verschmutzung • Hoher Manipulationsschutz, da direkt mit der Schutzeinrichtung verbunden • Tragkräfte bis zu 1000N • Schaltpunkt kann frei von 0° bis 180° eingestellt werden • Einfache Befestigung auch auf Profilen • Systeme können rechts und links befestigt werden • Geringer Wartungsaufwand • Zink-Druckgussscharnier mit integriertem Sicherheitsschalter in einem Gehäuse
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
1,5 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
true
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
72 mm
Höhe des Sensors:
19 mm
Länge des Sensors:
80 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Mit Statusanzeige:
false
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,79*
€ 121,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 101,73*
€ 122,36*
€ 5,46*
ab € 104,56*
€ 125,54*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,28*
€ 127,97*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 149,69*
€ 176,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,37*
€ 209,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,80*
€ 206,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,91*
€ 196,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.