Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 162054 Gewebeband 50x50mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband Universal Farbe gelb 50 mm x 50 m
Gewebeband Universal Farbe gelb 50 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     986-0960086
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162054
EAN/GTIN:
     5017374617180
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Universal-Qualitätsgewebeband, ein Extrudiertes Gewebeband, auf einer Seite mit wasserdichtem Polyethylen-Überzug beschichtet, auf der anderen Seite mit einem aggressiven, nicht-korrosiven druckempfindlichen Kleber. Matte, wasser- und witterungsfeste Ausrüstung, sehr gut beschriftbar mit Bleistift, Kugelschreiber, Permanentmarker, Filz- und Ätzstift, bedruckbar, weitgehend beständig gegen viele Chemikalien, unempfindlich gegen Weichmacher und Öldämpfe, sehr gute elektrische Eigenschaften, von Hand leicht und besonders sauber quer abreißbar. Universelles Gewebeklebeband für Handwerk und Industrie: Farbiges Kennzeichnen und Markieren von Kabeln, elektrischen Bauteilen, Rohren und Kanälen, Beschriften von Schaltschränken, Verteilungen, Patchfeldern, zum Bündeln, Fixieren, Sichern und Verstärken von Kabeln und Rohren, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten. Ausührung in der Farbe gelb; BxL: 50 mmx50 m.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
0,31 mm
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Gewebe
Transparent:
false
UV-beständig:
false
Doppelseitig:
false
Reflektierend (Leuchtfarbe):
false
Isolierend:
false
Selbstverlöschend:
false
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
false
Geeignet für Hochspannung:
false
Vulkanisierend:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 26,64*
€ 31,35*
1
€ 4,80*
ab € 24,45*
€ 32,40*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 26,97*
€ 35,53*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,52*
€ 40,37*
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 36,61*
€ 48,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.