Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 182246 Aderendhülse isol. 1,0qmm 12mm gelb DIN46228


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 182246 Elektrischer Kontakt
Cimco 182246 Elektrischer Kontakt
Artikel-Nr.:
     986-0960414
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182246
EAN/GTIN:
     4021103822463
Suchbegriffe:
Aderendhülse
cimco aderendhülse isoliert
aderendhülse isoliert
aderendhülsen 1mm²
Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2 Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung.Ausführung: Querschnitt: 1 mm²; Länge ohne Isolation L2: 12 mm; Gesamtlänge: L1: 18 mm; D1: 1,4; S1: 0,15; S2: 0,25; D2: 3; Isolationsfarbe: gelb; Gewicht per 100 St.~100 kg: 0,02; VE/Stck.: 100.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
1 mm²
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
12 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,348*
€ 2,008*
€ 4,00*
ab € 1,34*
€ 2,01*
€ 5,00*
ab € 1,41*
€ 2,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,45*
€ 2,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1,705*
€ 2,515*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,515*
€ 2,99285
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,405*
€ 2,86195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,305*
€ 2,74295
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,105*
€ 2,50495
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,705*
€ 2,02895
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,01705* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
101950
ab € 98,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.