Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 184500 Aderendhülse isol. 0,5qmm Bandware L14mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 184500 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Cimco 184500 Elektro-Draht-Anschluss Stiftleiste
Artikel-Nr.:
     986-0960641
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     184500
EAN/GTIN:
     4021103845004
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Aderendhülsen-Band
Band-Aderendhülsen
Stiftleiste
Isolierte Aderendhülsen, Bandware. Technische Daten; Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C . Ausführung: Farbreihe 2 nach DIN 46228, Teil 4; Querschnitt: 0,5 mm², Länge: 14 mm; Isolationsfarbe: weiß; VE/Stck.: 500.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
true
Isoliert:
true
Bauform:
Standard
Bandware:
true
Hülsenlänge:
8 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01024*
€ 0,0138*
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01074*
€ 0,01448*
9 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01132*
€ 0,01532*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,01295*
€ 0,01755*
27 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,01353*
€ 0,01823*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,01755*
€ 0,02088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01735*
€ 0,02065
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,01295*
€ 0,01541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 8,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.