Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider ABR7S11 Relais elektromech. einsteckbar 5mm 24VDC 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektromechanisches Relais, einsteckbar, 5mm, 24V DC, 1 S
Elektromechanisches Relais, einsteckbar, 5mm, 24V DC, 1 S
Elektromechanisches Relais, einsteckbar, 5mm, 24V DC, 1 S
Artikel-Nr.:
     986-0977705
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ABR7S11
EAN/GTIN:
     3389110251470
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Zubehör Relais für Vorverdrahteter Anschlussverteiler Advantys Telefast.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom:
6 A
Max. Glühlampenlast:
0,17 W
Montageart:
sonstige
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Funktion:
sonstige
Breite in Teilungseinheiten:
1
Steuerspannungsart 1:
DC
Einbautiefe:
5 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 7,14*
€ 10,43*
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 7,61*
€ 10,81*
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 7,90*
€ 11,23*
16 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 8,09*
€ 11,80*
Lager 986
unbekannt
4
€ 6,50*
ab € 10,16*
€ 14,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 57,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.