| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 986-1021163 Herst.-Nr.: 141583 EAN/GTIN: 4014364313634 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Überlagerungszündgerät mit Abschaltautomatik Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS), Halogen-Metalldampflampen (HI) und Keramikbrennerlampen (C-HI) Nennspannung: 220-240V Nennfrequenz: 50-60Hz Phasenlage des Zündimpulses: 60-90°el und 240-270°el Zündspannung: 4-5kVmax. Lampenstrom: 5Amax. zul. Gehäusetemperatur: 105°C Schraubklemmen: 0,75-4qmm Befestigung: Gewindebolzen mit vormontierter Zahnscheibe und Mutter Für Leuchten der Schutzklasse I und II Typ: Z 400 S D20 Gewicht: 280g, Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: Ja Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: Nein, Geeignet für Lampenleistung: 400W Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: Ja Elektronisch: Ja Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: Nein Geeignet für Leuchtstofflampe: Nein Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Elektronisch: | true | Geeignet für Leuchtstofflampe: | false | Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe: | true | Geeignet für Kompaktleuchtstofflampe: | false | Geeignet für Halogen-Metalldampflampe: | true | Geeignet für Natriumdampf-Niederdrucklampe: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |