Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LC3D115P7 STERN-DREIECK Schützkombination 110kW 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-D-Schützkombination, 110kW, 230V50/60Hz
S-D-Schützkombination, 110kW, 230V50/60Hz
S-D-Schützkombination, 110kW, 230V50/60Hz
Artikel-Nr.:
     986-1030576
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LC3D115P7
EAN/GTIN:
     3389110207781
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination
Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
115 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V | 230.0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
230 V | 230.0 V
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.208,63*
€ 1.271,34*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.217,34*
€ 1.276,45*
€ 65,00*
ab € 1.232,14*
€ 1.291,86*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.227,10*
€ 1.313,90*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.461,56*
€ 1.532,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.532,67*
€ 1.823,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,68*
€ 1.816,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.495,34*
€ 1.779,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,35*
€ 1.755,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.461,56*
€ 1.739,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.