Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LP5K0601BW3 Wendeschützkombi 3p 6A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     986-1033528
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP5K0601BW3
EAN/GTIN:
     3389110500622
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Umschaltschütz
Wendeschütz
hilfsschütz
3-poliges TeSys K-Wendeschütz für Motoranwendungen bis 2.2 KW@400V. Er bietet 24-V-DC-Spulen mit niedrigem Verbrauch und Überspannungsschutz, die mit programmierbaren Steuerungsausgängen kompatibel sind. Eingebaute 2Ö-Hilfskontakte, Anschluss über Schraubklemmen, vorverdrahteter Umkehrleistungskreis, mechanische Verriegelung. Die kompakte Montage auf DIN-Schiene und die Schraubbefestigung sorgen für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bei Standardanwendungen. Mit mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC) und Green Premium (RoHs/Reach).
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Wendeschütz
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 56,32*
€ 67,30*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,47*
€ 70,40*
€ 5,00*
ab € 61,04*
€ 71,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,29*
€ 72,45*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 70,42*
€ 80,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,43*
€ 94,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.