Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider LP5K06015BW3 Wendeschützkombi 3p 6A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Wendeschützkombination, 3p, 6A, Spule 24V DC
Artikel-Nr.:
     986-1033531
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LP5K06015BW3
EAN/GTIN:
     3389110500677
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Motorschütz
Kleinschütze 0,06 -5,5 kW TeSys K bietet Ihnen eine komplette Reihe Kleinschütze mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Kompaktheit und einer nahtlosen Integration in Ihre Anwendungen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Funktion:
Wendeschütz
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anschlussart Hauptstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2,2 kW
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, Wendeschütz, hauptschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,44*
€ 73,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,91*
€ 74,99*
€ 5,00*
ab € 65,79*
€ 76,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,04*
€ 76,44*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 76,04*
€ 87,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,96*
€ 104,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,47*
€ 102,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,04*
€ 90,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.