Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCKD2545P16 Positionssch. Rollenh. Ku.-rolle längenv. Ö+S M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKD Pos.sch. Rollenh.Kunstoff längenverst.rolle, 1Ö+1S, gestuft schalted, M16
XCKD Pos.sch. Rollenh.Kunstoff längenverst.rolle, 1Ö+1S, gestuft schalted, M16
XCKD Pos.sch. Rollenh.Kunstoff längenverst.rolle, 1Ö+1S, gestuft schalted, M16
Artikel-Nr.:
     986-1050345
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCKD2545P16
EAN/GTIN:
     3389110201604
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKD Positionsschalter Rollenhebel Kunstoff längenverstellbar rolle, 1 Öffner und 1 Schließer, gestuft schalted, M16 Anschluss.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenhebel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Schleichschaltglied und Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,37*
€ 33,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,03*
€ 33,24*
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 33,99*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 25,71*
€ 35,32*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 29,92*
€ 40,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.