Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCKN2110G11 Positionssch. Metall Kuppenstößel Ö+S Sprungf. Pg11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKN Pos.sch. Met.Kuppenst., 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
XCKN Pos.sch. Met.Kuppenst., 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
XCKN Pos.sch. Met.Kuppenst., 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
Artikel-Nr.:
     986-1050753
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCKN2110G11
EAN/GTIN:
     3389110318890
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
OsiSense XC. XCKN Positionsschalter. Anschluss Pg 11, Betätiger Metall-Kuppenstößel, Schaltkontakte Ö + S, Schaltprinzip Sprung, VPE 20. Komplettgeräte, kunststoffgekapselt. B/T/H 30 x 30 x 65 mm (ohne Betätiger). Schutzart IP 65 und IK 04.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,1 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
75 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 9,65*
€ 11,21*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 9,79*
€ 11,22*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 10,56*
€ 12,04*
9 Tage
unbekannt
20
€ 5,50*
ab € 12,20*
€ 13,92*
1
€ 8,95*
ab € 10,20*
€ 15,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 240,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.