Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telemecanique XCKT2111G11 Positionssch. Metall Kuppenst. Kappe Ö+S Sprungf. Pg11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCKT Pos.sch. Met.Kuppenst. Schutzkappe, 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
XCKT Pos.sch. Met.Kuppenst. Schutzkappe, 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
XCKT Pos.sch. Met.Kuppenst. Schutzkappe, 1Ö+1S, Sprungfunktion, Pg 11
Artikel-Nr.:
     986-1050859
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XCKT2111G11
EAN/GTIN:
     3389110319095
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
XCKT Positionsschalter Metall Kuppenstößel Schutzkappe, 1 Öffner und 1 Schließer, Sprungfunktion, Pg11 Anschluss.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0,27 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP67K
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung PG
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Breite des Sensors:
58 mm
Höhe des Sensors:
51 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Kuppenstößel
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
false
Zwangsöffnung:
true
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,17*
€ 27,66*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,88*
€ 28,00*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,73*
€ 30,60*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 24,52*
€ 33,33*
€ 5,95*
ab € 26,63*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.