Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 34.51.7.024.0010 Relais 6A 24VDC sensitiv schmal Steck/Printanschluss 1We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129481
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     345170240010
EAN/GTIN:
     8012823197968
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Schmales Steck-/Printrelais 1 Wechsler für 6 A/250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 24 V DC, 0,170 W, 3350 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
28 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,06*
€ 3,80*
1
€ 4,00*
ab € 2,65*
€ 3,81*
1
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 3,81*
1
€ 5,46*
ab € 2,92*
€ 3,83*
Lager 986
31
1
€ 6,50*
ab € 4,05*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
93607024
ab € 4,54*
Zubehör
Finder
93667024
ab € 5,28*
Zubehör
Finder
93010024
ab € 5,49*
Zubehör
Finder
93017024
ab € 4,31*
Zubehör
Finder
93617024
ab € 4,12*
Zubehör
Finder
93637024
ab € 4,95*
Zubehör
Finder
93510024
ab € 6,13*
Zubehör
Finder
93517024
ab € 4,44*
Zubehör
Finder
9311
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.