Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 40.31.8.012.0000 Relais 10A 12VAC Steck-/Printanschluss 1We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129551
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     403180120000
EAN/GTIN:
     8012823238968
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Steck-/Printrelais 1 Wechsler (AgNi) für 10 A / 250 V AC, Kontaktpinraster: 3.5 mm Spulendaten 12 V AC, 1,2 VA, 80 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
12,4 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,80*
€ 3,21*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,84*
€ 3,25*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,08*
€ 3,47*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 3,48*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 3,56*
€ 3,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 198,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95132
ab € 0,65*
Zubehör
Finder
95P3
ab € 3,44*
Zubehör
Finder
95030
ab € 2,97*
Zubehör
Finder
958330
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
959330
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9503
ab € 2,75*
Zubehör
Finder
95833
ab € 3,21*
Zubehör
Finder
9563
ab € 2,88*
Zubehör
Finder
95933
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.