Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 41.61.8.230.0000 Relais 16A 230VAC niedrig Printanschluss 1We


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1129702
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     416182300000
EAN/GTIN:
     8012823117706
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
niedriges Printrelais 1 Wechsler für 16 A / 250 V AC Kontaktpinraster: 5.0 mm Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 230 V AC, 0.75 VA, 32500 Ohm, Relaisschutzart: RT II
Weitere Informationen:
Höhe:
15,7 mm
Breite:
12,6 mm
Tiefe:
29 mm
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 3,86*
€ 4,69*
20
€ 5,00*
ab € 3,959*
€ 4,829*
20
Frei Haus
ab € 4,141*
€ 5,021*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 4,32*
€ 5,26*
Lager 986
unbekannt
20
€ 6,50*
ab € 5,79*
€ 6,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 132,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
93020240
ab € 12,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.