Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 56.32.8.230.0000 Relais 12A 230VAC Steckan. 2We Miniatur-Leistung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130008
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     563282300000
EAN/GTIN:
     8012823249308
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
Impulsrelais
Leistungs-Steckrelais 2 Wechsler für 12 A / 250 V AC, Kontaktmaterial AgNi, Spulendaten 230 V AC, 1.5 VA, 17000 Ohm, Relaisschutzart: RT I
Weitere Informationen:
Höhe:
37,7 mm
Breite:
20,7 mm
Tiefe:
27,7 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Mit zwangsgeführten Kontakten:
false
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Komplettgerät mit Sockel:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,25*
€ 8,91*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 8,08*
€ 9,61*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,88*
€ 9,70*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 8,17*
€ 10,06*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,98*
€ 12,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
05625
ab € 0,94*
Zubehör
Finder
05627
ab € 1,17*
Zubehör
Finder
05626
ab € 0,92*
Zubehör
Finder
9612
ab € 1,51*
Zubehör
Finder
96020
ab € 38,47*
Zubehör
Finder
9602
ab € 3,31*
Zubehör
Finder
9672
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.