Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder 90.27 Fassung Schraubanschluss Zentralschraube blau f.60.13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     986-1130667
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9027
EAN/GTIN:
     8012823072760
Suchbegriffe:
Haltebügel Relais
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Fassung mit Schraubanschlüssen für DIN-Schiene, Relais 60.13, Farbe blau
Weitere Informationen:
Höhe:
51 mm
Breite:
35 mm
Tiefe:
23 mm
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
false
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,54*
€ 4,74*
1
€ 4,00*
ab € 3,49*
€ 4,91*
10
€ 5,46*
ab € 3,66*
€ 4,91*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,85*
€ 5,01*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,38*
€ 6,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09033
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.