Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 079769 Gewindestift GS 10/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1133704
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079769
EAN/GTIN:
     4006209797693
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m10 verzinkt
gewindestange m10
gewindestange fischer
Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
100 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
10
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2909*
€ 0,3817*
3 Tage
2600
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 23,51*
€ 31,25*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 37,43*
€ 37,43*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 27,82*
€ 37,73*
Lager 986
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,50*
ab € 32,83*
€ 43,18*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,18*
€ 51,3842
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 32,83*
€ 39,0677
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3283* pro Stück)
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.