Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 986-1133713 Herst.-Nr.: 079758 EAN/GTIN: 4006209797587 |
|
|
| | |
| Der fischer Gewindestift GS ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungselement am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt. Weitere Informationen: | | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Länge: | 150 mm | Werkstoff: | Stahl | Gewindemaß metrisch: | 8 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 12,49* | € 17,31* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,59* | € 19,63* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,31* | € 19,69* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,61* | € 20,425* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 17,54* | € 23,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3508* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|