Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 020956 Gewindestange G 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     986-1133763
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     020956
EAN/GTIN:
     4006209209561
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m6
gewindestange
gewindestange fischer
Die fischer Gewindestange G ist ein Verbindungselement zwischen dem Befestigungspunkt im tragenden Element und dem Befestigungspunkt am abgehängten oder aufgeständerten Element. Daran werden beispielweise Rohre oder Lüftungskanäle befestigt. Die Gewindestange wird aus hochwertigem Stahl hergestellt.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß metrisch:
6
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,6677*
€ 0,897*
12 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,6896*
€ 0,8996*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,8136*
€ 1,0536*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8476*
€ 1,0976*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0176*
€ 1,3076*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0536*
€ 1,25378
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0236*
€ 1,21808
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9836*
€ 1,17048
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8136*
€ 0,96818
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 52,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.