Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 077860 Universaldübel UX 6x35 RSK SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universaldübel
Universaldübel
Artikel-Nr.:
     986-1136911
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     077860
EAN/GTIN:
     4006209778609
Suchbegriffe:
Spreizdübel
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Der fischer Universaldübel UX ist ein Kunststoffdübel aus hochwertigem Nylon. Der fischer Universaldübel verspreizt in Vollbaustoffen und verknotet in Hohl- und Plattenbaustoffen für maximalen Halt. Damit ist der fischer UX immer die richtige Wahl - auch bei einem unbekannten Baustoff. Der Rand verhindert ein Tieferrutschen bei der Montage. In der Version mit Rand ist der fischer Universaldübel UX für die Vorsteckmontage geeignet. Die mitgelieferten Schrauben sorgen für optimalen Halt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Werkstoff:
Kunststoff
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Gasbeton:
true
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
true
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
false
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,57*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,85*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,99*
€ 2,90*
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,15*
€ 3,13*
Lager 986
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,50*
ab € 2,48*
€ 3,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
077869
ab € 0,0693*
Ähnlich
fischer
077870
ab € 0,0701*
Ähnlich
fischer
77861
ab € 1,65*
Ähnlich
fischer
77858
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77862
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77856
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77863
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
077857
ab € 1,64*
Ähnlich
fischer
77859
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.