Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa EW 90-M 3/8z-M16 Verschraubung 90° Bogen Messing Außengew. 10607000016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1137928
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10607000016
EAN/GTIN:
     4025113189691
Suchbegriffe:
Endtülle
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Metallverschraubung 90° Winkel EW 90-M, IP 67 geeignet für Metallschutzschläuche LIQUID-TIGHT-EF / LIQUID-TIGHT-EF-OR / LIQUID-TIGHT-UL-CSA inkl. Innentülle und Dichtring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche, feststehendes metrisches Außengewinde Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -45°C ... +105°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden
Weitere Informationen:
Oberfläche:
vernickelt
Ausführung:
90°-Winkel
Gesamtlänge:
49 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Gewindeart:
metrisch
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Bauform:
Außengewinde
Gewindelänge:
12 mm
Gesamthöhe:
41 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
12,5 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
18 mm
Drehbares Gewinde:
false
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
false
Einteilig:
false
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
false
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 8,991*
€ 11,451*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,00174*
€ 11,46174*
21 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 9,4485*
€ 11,9985*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,5928*
€ 13,3728*
Lager 986
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 10,6357*
€ 13,4157*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,4157*
€ 15,96468
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,7757*
€ 15,20308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,6357*
€ 12,65648
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 134,157* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.