Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22411302 Blitzleuchte BLK 40 9-16VDC rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funke 22411302 Blitzleuchte BLK 40 9-16VDC rot
Artikel-Nr.:
     986-1146214
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22411302
EAN/GTIN:
     4250235505771
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Sehr robuste Blitzleuchte im schlagfesten Gehäuse Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP65) Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Haube Plexiglas Blitzenergie: 5 Joule oder 15 Joule Spezialausführung (BLK 32, BLK 42) bis -50°C einsetzbar Verschiedene Kalottenfarben Blitzleuchte BLK 40 9-16 VDC rot Nennspannung: 12 V Stromart: DC Stromaufnahme: 0,7 A Schutzart (IP): IP65 Gehäusewerkstoff: Metall Blitzleistung: 5 J Kalottenfarbe: rot Montageart: sonstige Leuchtmittel: Xenon Temperaturbereich: -30 - +50 °C Maß H: 107 mm Maß B: 150 mm Maß T: 104 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 249,23*
€ 299,39*
Frei Haus
ab € 252,56*
€ 302,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 259,05*
€ 308,12*
€ 5,95*
ab € 258,57*
€ 308,15*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 265,19*
€ 315,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,05*
€ 374,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,87*
€ 334,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,19*
€ 315,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.