Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 22511303 Schallgeber Blitzleuchte Kombination AXL05 24VDC gel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schallgeber m.Blitzleuchte 101-110dB(A) AXL05 9-60VDC gelb
Schallgeber m.Blitzleuchte 101-110dB(A) AXL05 9-60VDC gelb
Artikel-Nr.:
     986-1146735
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     22511303
EAN/GTIN:
     4250235507867
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Schallgeber
Summerelement
Optisch Akustische Kombination bestehend aus lautstarkem Schallgeber (ca. 110 dB(A)) und einer Blitzleuchte (2,5 Joule) Einsatzgebiet: trockene und feuchte Räume, sowie alle Aussenbereiche (IP66) Gehäuse: Kunststoff (rot) 32 verschiedene Signaltöne, 2 Töne extern umschaltbar (2-Stufen Alarm) Lautstärke einstellbar Blitzenergie: 2,5 Joule Verschiedene Kalottenfarben Externe Anschaltung von Optik und Akustik Schallgeber-Blitzleuchten-Kombination AXL05 6-90 VDC gelb Nennspannung: 24 V Stromart: DC Stromaufnahme: 0,223 A Schutzart (IP): IP66 Leistung: 2,5 W Kalottenfarbe: gelb Leuchtmittel: Xenon Lautstärke: 108 dB Art des optischen Signals: Blitzlicht Art des akustischen Signals: Schallgeber Montageart: sonstige Gehäusefarbe: rot Temperaturbereich: -25 - +70 °C Maß H: 173 mm Maß B: 165 mm Maß T: 132 mm Lautstärke einstellbar: Ja Gehäusewerkstoff: Kunststoff Explosiongeschützt: Nein
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,78*
€ 262,02*
€ 5,95*
ab € 220,83*
€ 262,60*
Frei Haus
ab € 222,55*
€ 264,51*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,17*
€ 278,87*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 263,15*
€ 309,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,32*
€ 368,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,78*
€ 335,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,15*
€ 313,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.