Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 262085 Schrumpfschlauch 4,8/2,4 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 262085 Schrumpfschlauch 4,8/2,4 1m
Artikel-Nr.:
     986-1185960
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     262085
EAN/GTIN:
     4011923041519
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, UV-beständig, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur gt; 70° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, in 1-Meter-Länge SB-verpackt, dünnwandig
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
true
Innendurchmesser vor Schrumpf:
4,8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2,4 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,5 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.