Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haupa 262089 Schrumpfschlauch 19/9,5 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haupa 262089 Schrumpfschlauch 19/9,5 1m
Artikel-Nr.:
     986-1185964
Hersteller:
     HAUPA
Herst.-Nr.:
     262089
EAN/GTIN:
     4011923041557
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 1m schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, UV-beständig, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur gt; 70° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, in 1-Meter-Länge SB-verpackt, dünnwandig
Weitere Informationen:
Ausführung:
dünnwandig
Länge:
1 m
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefin (PO-X)
Halogenfrei:
true
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9,5 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
0,8 mm
UL-Zulassung:
false
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
false
Bedruckbar:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.