Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Schellen
>
Kabelschellen
>
Selbstklebende Kabelschellen
>
Artikel
Haupa 262161 Klebesockel schwarz bis 3,6mm 19x19mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
986-1186001
Hersteller:
HAUPA
Herst.-Nr.:
262161
EAN/GTIN:
4011923139490
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
zur schnellen und sicheren Befestigung von Leitungsbündeln und anderen Objekten
Weitere Informationen:
Länge:
19 mm
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid
Befestigungsart:
selbstklebend
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3,6 mm
... >
Befestigungsmaterial
>
Befestigungsmaterial
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbindersockel
,
Montagesockel Kabelbinder
,
Selbstklebende Kabelschellen
,
befestigungssockel klebbar
,
selbstklebende kabelschellen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1066*
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1496*
€ 0,17802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1406*
€ 0,16731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1366*
€ 0,16255
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1316*
€ 0,1566
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen