Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illi A0500612 Glass.GSR5/T5 Auto 6V 1,2W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Illi A0500612 Glass.GSR5/T5 Auto 6V 1,2W
Artikel-Nr.:
     986-1235688
Hersteller:
     Heinz Illi - Leuchtmittel
Herst.-Nr.:
     A0500612
EAN/GTIN:
     8714681163641
Suchbegriffe:
Glassockellampe
Autolampen W2x4.6d
Leuchtmittel W2x4.6d
Sockel W2x4,6d
Autolampe mit Glassockel (Wedge Base).Sonderspannung für historische Fahrzeuge oder Sonderanwendungen
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Sockel:
W2x4,6d
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: W2x4.6d-Lampen, autolampen w2x4.6d
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 0,65*
€ 1,17*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 1,68*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.