Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 163R845 Presskabelschuh 45° 16qmm M8 DIN46235 E-Cu galv. verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1265288
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     163R845
EAN/GTIN:
     4012078056953
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Rohrkabelschuh
presskabelschuh klauke
presskabelschuh
Rohrabmessung nach DIN 46235. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Für Rundleiter z.B. VDE 0295 Kl. 1, 2, 5 und 6. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielles Winkelprägeverfahren. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinnt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
16 mm²
Anschlussgewindemaß metrisch:
8
Anschlusswinkel:
45°
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennziffer:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,3782*
€ 1,7882*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,38442*
€ 1,79442*
17 Tage
unbekannt
50
pro Paket
€ 5,90*
ab € 1,5797*
€ 2,0397*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,7286*
€ 2,1886*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,8148*
€ 2,2948*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,1886*
€ 2,60443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0486*
€ 2,43783
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7286*
€ 2,05703
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 109,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.