Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klauke 7050 Aderendhülse 0,34qmm 5mm Cu galv. verz.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-1267596
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     7050
EAN/GTIN:
     4012078064569
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen klauke
Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,34 mm², Gesamtlänge -5 mm, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Oberfläche:
versilbert
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
false
Isoliert:
false
Bauform:
Standard
Bandware:
false
Hülsenlänge:
5 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Mit Kennzeichnungsfahne:
false
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,00996*
€ 0,01416*
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,01005*
€ 0,01424*
17 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0103*
€ 0,0149*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,01161*
€ 0,01641*
Lager 986
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 0,01358*
€ 0,01918*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,01918*
€ 0,02282
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,01898*
€ 0,02259
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,01748*
€ 0,0208
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,01598*
€ 0,01902
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,01538*
€ 0,0183
pro Paket
ab 3000000 Pakete
€ 0,01358*
€ 0,01616
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,01358* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 19,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.