Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus RHHL1200 Rohrheizofen 1200W L=3100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraemer&Kraus RHHL1200 Rohrheizofen 1200W L=3100mm
Artikel-Nr.:
     986-1279312
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RHHL1200
EAN/GTIN:
     4030262000865
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rohrheizofen mit hoher Leistung, Rohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Länge:
3100 mm
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Leistung:
1200 W
Spannung:
230 V
Schutzart (IP):
IP67
Automatischer Temperaturregler:
false
Niedrige Oberflächentemperatur:
false
Universell anschließbar:
false
Weitere Suchbegriffe: rippenrohrheizung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,77*
€ 357,81*
€ 5,95*
ab € 299,37*
€ 358,41*
Frei Haus
ab € 302,52*
€ 361,39*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 347,98*
€ 416,57*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 416,57*
€ 495,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,52*
€ 495,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,03*
€ 474,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,00*
€ 458,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,98*
€ 414,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.