Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus RHHL 400 Rohrheizofen 400W L=1100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-1279314
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     RHHL400
EAN/GTIN:
     4030262000193
Suchbegriffe:
Rippenrohrheizung
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Rohrheizofen mit hoher Leistung, Rohr und Befestigungsfüße aus Edelstahl Wst. Nr. 1.4512, Anschlußkasten aus glasfaserverstärktem Polyamid.
Weitere Informationen:
Länge:
1100 mm
Höhe:
184 mm
Breite:
145 mm
Leistung:
400 W
Schutzart (IP):
IP67
Automatischer Temperaturregler:
false
Niedrige Oberflächentemperatur:
false
Universell anschließbar:
false
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 156,11*
€ 192,11*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 155,88*
€ 192,55*
Frei Haus
ab € 162,00*
€ 197,81*
€ 5,95*
ab € 190,44*
€ 232,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 222,94*
€ 271,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,81*
€ 323,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,95*
€ 298,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.