Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP BS PG11 RAL7001 silbergrau Verschraubung 4-10mm Biegesch.53015620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     986-1286290
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53015620
EAN/GTIN:
     4044773160314
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung mit Biegeschutz SKINTOP® BS PG 11 RAL 7001 SGY; Kabelverschraubung mit Biegeschutz; PG 11; Klemmbereich (min./max.): 4 - 10 mm; Schlüsselweite 1: 22; silbergrau; IP 68 - 5 bar (30 min); Anwendungsgebiete: Light- and Sound Anwendungen;Handgeräte;An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen;Roboterindustrie;Bewegliche Maschinenteile; Nutzen: Funktionssicherung;Kabelschonung;Zur Sicherung flexibler Kabel;Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
true
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,9411*
€ 1,1847*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,94868*
€ 1,18868*
100
€ 5,46*
ab € 0,9491*
€ 1,1991*
100
€ 5,95*
ab € 0,95673*
€ 1,20673*
Lager 986
unbekannt
100
€ 6,50*
ab € 1,4314*
€ 1,7314*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,7314*
€ 2,06037
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,6514*
€ 1,96517
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,4314*
€ 1,70337
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 173,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019020
ab € 0,0891*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.