Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR PG13,5 RAL7035 lichtgr. Verschraubung 4-9mm 53018130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP STR Weiß Polyamid
Lapp SKINTOP STR Weiß Polyamid
Artikel-Nr.:
     986-1288521
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53018130
EAN/GTIN:
     4044773157802
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kunststoff kabelverschraubung pg 13...
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung SKINTOP® STR PG 13.5 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung; PG 13,5; Klemmbereich (min./max.): 4 - 9 mm; Schlüsselweite 1: 24; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6691*
€ 0,8591*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,67359*
€ 0,86359*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6661*
€ 0,8692*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7093*
€ 0,9093*
Lager 986
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,9237*
€ 1,1637*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,1637*
€ 1,3848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1037*
€ 1,3134
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9237*
€ 1,0992
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 116,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.