Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP STR PG16 RAL7035 lichtgrau Verschraubung 6-12mm 53018140


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53018140 Kabelschiene Grau Polyamid 1 Stück(e)
Lapp SKINTOP 53018140 Kabelschiene Grau Polyamid 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     986-1288523
Hersteller:
     U. I. Lapp
Herst.-Nr.:
     53018140
EAN/GTIN:
     4044773157772
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg16 pa
Kabelverschraubung SKINTOP® STR PG 16 RAL 7035 LGY; Kabelverschraubung; PG 16; Klemmbereich (min./max.): 6 - 12 mm; Schlüsselweite 1: 27; lichtgrau; IP 68 - 5 bar (30 min); ; Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen;Photovoltaik;Maschinen- und Apparatebau;Automatisierungstechnik; Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit;Dauerhafter Vibrationsschutz;Optimale Zugentlastung;Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze);Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Werkstoffgüte:
Polyamid
Halogenfrei:
false
Zugentlastung:
true
Gewindeart:
PG
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Glasfaserverstärkt:
false
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Art der Dichtung:
Dichtring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7197*
€ 0,9676*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,7302*
€ 0,9902*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,73295*
€ 0,99295*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73916*
€ 0,99916*
Lager 986
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,0132*
€ 1,3032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3032*
€ 1,55081
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2132*
€ 1,44371
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1532*
€ 1,37231
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0132*
€ 1,20571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 65,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.